クッションフロア 8畳サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46195025 品番SH-25-CFS-8--WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!

用途ケガや傷防止用のマット、シートとして。 材質【表面】塩化ビニル樹脂【中材】発泡塩化ビニル樹脂【裏面】特殊ガラス繊維 ホワイトオーク 寸法(cm)352×352
注意
※完成品です。です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする