曜日別特売
KVR-20 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル 46195329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVR-20 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル 46195329
KVR-20 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル 46195329

六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)20
内容量1本注文コード46195329品番KVR-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。

用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。トラスコ品番511-2969刃径(mm)20
注意
●※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。●※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。●※使用後は注意深く手入れをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする