※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVR-33 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル 46195365 KVR-33 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル 46195365

六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46195365 品番 KVR-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。

用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。 トラスコ品番511-2953 刃径(mm)33
注意
●※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。●※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。●※使用後は注意深く手入れをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする