コスモビューティー
コスモビューティーの 手指消毒用品
コスモビューティーの ジェル・泡タイプ手指消毒剤
プレヴェーユ 薬用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46195408
品番
19672
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手洗い後、手を乾燥させ塗り込むだけでしっかり消毒します。
指定医薬部外品です。
用途
手指消毒用に。
トラスコ品番
828-6773
材質
主成分:アルコール
タイプ
ジェル
容量(L)
0.5
注意
※してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。