J02300000991 丸型パンチング浅バット IKD 46195627 J02300000991 丸型パンチング浅バット IKD 46195627 J02300000991 丸型パンチング浅バット IKD 46195627 J02300000991 丸型パンチング浅バット IKD 46195627

丸型パンチング浅バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46195627 品番 J02300000991
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

用途●Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●排水側のストレーナー等に使用できます。●金網のザルと違い異物混入の心配がありません。 トラスコ品番404-2158 サイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする