K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740

 

K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740
K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740
K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740
K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740
K02600000020 抗菌スコップ特大 IKD 46195740

抗菌スコップ特大

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46195740品番K02600000020
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。

用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番394-9940材質ステンレス(SUS304(銅含有))長さ(mm)206幅(mm)すくい部:126全長(mm)330シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※注3:直火・空焚き厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする