IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの バット・トレー
18-8 ストッパー付給食バット 運搬型穴明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46195810
品番
S02200006001
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い衛生性を持ち、保温性能が高く、耐久性・耐食性に優れています。
ハンドルとストッパーが一体型ワイヤー仕様なので、丈夫で曲がりにくくさびにくいです。
つなぎ目がないので、清潔で洗いやすいです。
用途
食品・食材の運搬・積み重ね・保管・収納
トラスコ品番
393-8743
材質
ステンレス(SUS304)
呼称
運搬型 穴明
外寸法・幅(mm)
603
外寸法・高さ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
382
有効内寸法・奥行(mm)
325
有効内寸法・高さ(mm)
134
有効内寸法・幅(mm)
545
注意
※持ち運び時には、給食バットフタを使用する事が出来ません。