※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46195977 品番ME-W30N
参考基準価格(税別)¥988 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。
施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。

用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする