片面ホワイト印刷OPP袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード46196056 品番OBW-1
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。

用途DMや書類の包装、保管に。 トラスコ品番410-6216 材質延伸ポリプロピレン(OPP) 厚さ(mm)0.04 透明/ホワイト 縦(mm)235 横(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46196056
2024-02-19
用途:
小物のセット商品を作るのに
エコマートひまわり 様 (卸売・小売業)

片面が綺麗なホワイトのOPP袋です。
とても良いOPP袋なのですが、小分けで売っている事が少ないので助かりました。
需要が少ない商品だと思いますが、今後も取り扱って頂けると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする