IRL
IRLの エプロン
IRLの 胸当て
プラスチックガウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46196065
品番
YSG-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
防水性の高いポリエチレン製ガウンです。
指フックタイプです。
用途
衛生管理や衣服の汚れ防止に。
トラスコ品番
410-6207
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
指フック
着丈(cm)
117±2.5
箱入数
10枚