曜日別特売
NJ205EAT2X 円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック 46196458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NJ形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個幅(mm)15トラスコ品番257-9959注文コード46196458品番NJ205EAT2X
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途
自動車・産業機全般に。
トラスコ品番257-9959材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)15径(Φmm)内輪25、外輪52シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする