曜日別特売
NU312EAG1C3 円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) 象印チェンブロック 46196650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個幅(mm)31トラスコ品番257-9984注文コード46196650品番NU312EAG1C3
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。トラスコ品番257-9984材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)31径(Φmm)内輪60、外輪130シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする