マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46196844 品番23066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

左右のジッパーを合わせて連結して使用できます。
足部分がエルゴノミックデザインになっており快適に過ごせます。
中空綿を30%使用し断熱性に優れた寝袋です。
上下両方向のジッパーを開閉でき温度調節が簡単です。
ジッパーから熱が逃げにくい構造になっています。
熱が逃げないようにコードを絞って身体に密着できます。
インナーポケット付で小物を収納できます。
フードを絞ることで調整が可能です。
メインジッパーはつまみやすいデザインです。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
仕様ジッパー:左 トラスコ品番435-5432 材質185Tポリエステル 長さ(mm)2300 幅(mm)550(850) ダークレッド/グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする