”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容17点 注文コード46196869 品番2286Z
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

付属品メタルケース トラスコ品番829-2442 セット内容17点 差込角(mm)6.35 ハンドル内容ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50:50mm、2760Z-100:100mm、2760Z-150:150mm) 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする