”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196905 品番 2726Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
握りやすい樹脂グリップを採用しています。

トラスコ品番481-9764 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 厚さ(mm)ヘッド部:17.1 全長(mm)114 質量(g)103 差込角(mm)凸6.35 寸法H(mm)9.5 寸法D(mm)20.5 寸法T(mm)17.1 ヘッド幅(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする