”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196914 品番 2726Z-3/8
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
握りやすい樹脂グリップを採用しています。

トラスコ品番481-9772 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 全長(mm)114 質量(g)107 差込角(mm)凸9.5 寸法H(mm)9.5 寸法D(mm)20.5 寸法T(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする