”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46196930 品番4285ZE
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。

付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番786-3390 セット内容11点 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)12.7 ハンドル内容ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z) 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする