Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
”Z-EAL” ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196939
品番
4725Z
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
握りやすい樹脂グリップを採用しています。
トラスコ品番
786-3551
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
72
厚さ(mm)
ヘッド部:32.8
全長(mm)
253
差込角(mm)
凸12.7
ヘッド幅(mm)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応