”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容26点 注文コード46196948 品番P2285Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

トラスコ品番481-9853 セット内容26点 差込角(mm)6.35 ケース寸法(mm)間口245×奥行122 ハンドル内容ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50:50mm、2760Z-150:150mm) 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14、【プラスビット】1、2、3【マイナスビット】5、6【ヘックスビット】3、4、5、6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする