※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT940-C0 インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 46197027 IT940-C0 インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 46197027 IT940-C0 インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 46197027

インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード46197027 品番IT940-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。
屋外で使えるカラー結束バンドです。

用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2471 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)173 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 最大結束径(Φmm)40 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする