4305-28 紫外線・可視光硬化型接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 46197124 4305-28 紫外線・可視光硬化型接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 46197124

紫外線・可視光硬化型接着剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番366-9858 注文コード46197124 品番4305-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。

用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 トラスコ品番366-9858 粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状非水溶性
注意
●※紫外線照射装置、LED照射装置にて硬化可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする