NO19-024-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 46197219 NO19-024-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 46197219 NO19-024-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 46197219 NO19-024-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 46197219 NO19-024-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 46197219

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46197219 品番NO19-024-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
トラスコ品番485-6066 材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック サイズLL 全長(cm)45 中指長(cm)10.2 耐熱温度(℃)素材:180 手のひらまわり(cm)31 滑り止め効果あり
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.31MB)
注意
※液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46197219 NO19-024-10 55553129 19-024-10 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 1双 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする