NO92-670-L 使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル 46197246 NO92-670-L 使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル 46197246 NO92-670-L 使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル 46197246 NO92-670-L 使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル 46197246

使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード46197246 品番NO92-670-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,332
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。

用途
分析、研究。
電気電子部品製造。
トラスコ品番495-4696 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.11 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21 粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.54MB)

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする