アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
46197255
品番
NO92-670-M
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。
指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
用途
分析、研究。
電気電子部品製造。
トラスコ品番
495-4718
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.2
粉有無
粉なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.54MB)
商品説明動画
TNT 化学物質飛沫保護技術
参考になった