アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
46197316
品番
63-754-10
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途
機器、メンテナンス、修理に。
食品に触れるすべての食品加工。
サンプルの追跡及び処理。
一般患者の診察。
トラスコ品番
251-0885
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.13
色
ナチュラル
サイズ
XL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
11.6
手のひらまわり(cm)
21.2
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.47MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった