静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197334 品番 11-819-9
参考基準価格(税別)¥1,329 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。
Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。
標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。
Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。
独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。
清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。
個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。

用途
航空宇宙
自動車関連
機械および機器
物流関連
インダストリアル
トラスコ品番257-9524 材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 ダークブルー サイズL 全長(cm)19.5〜25.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.2 色(手首部)ブラウン ゲージ数18
関連資料:(0.12MB)(0.8MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする