04-002-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 46197438 04-002-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 46197438 04-002-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 46197438 04-002-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル 46197438

耐薬品手袋 アルファテック 04-002

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197438 品番 04-002-8
参考基準価格(税別)¥1,738 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS T 8116適合品です。
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。
人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。
耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。
FDAとEUの食品コンプライアンス取得。

用途
食品加工作業。
石油とガス触れる作業。
メンテナンス作業。
化学物質を扱う作業。
トラスコ品番257-9534 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー サイズM 規格EN ISO 374-1:2016:3131A 全長(cm)30 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.8 滑り止め効果PVC ニトリル
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.34MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする