耐薬品手袋 アルファテック 04-003

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード46197465 品番04-003-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。
FDA および EU の食品コンプライアンス取得。
優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。
手の形をした人間工学的デザインです。
耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。
全長35.5cmのロングタイプです。

用途
食品加工作業。
化学物質を扱う作業。
メンテナンス作業。
トラスコ品番257-9538 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン) 厚さ(mm)1.9 ブルー サイズL 規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT 全長(cm)35.5 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23.8 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.34MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする