04-005-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 46197517 04-005-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 46197517 04-005-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 46197517 04-005-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 46197517 04-005-8 耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 46197517

耐薬品手袋 アルファテック 04-005

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197517 品番 04-005-8
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS T 8116適合品です。
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。
低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。
FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。
18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。
湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。
全長38cmのロングタイプです。
快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。

用途
化学薬品取り扱い。
食品加工作業。
インフラ整備。
メンテナンス作業。
掃除用具の取り扱い。
トラスコ品番257-9544 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー サイズM 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.8 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.21MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする