58-001-10 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 46197578 58-001-10 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 46197578 58-001-10 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 46197578 58-001-10 耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 46197578

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197578 品番 58-001-10
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS T 8116適合品です。
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。
手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。
新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。
手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。
静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
納入品の取り扱いに。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
トラスコ品番386-1784 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン サイズXL 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOPT 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)25.4
関連資料:(0.26MB)(0.24MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする