商品画像

ETA-1100SUS 万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 新川製作所 46197606 ETA-1100SUS 万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 新川製作所 46197606 ETA-1100SUS 万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製 新川製作所 46197606

万博出展記念企画 エコテナーα ステンレス製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46197606 品番ETA-1100SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

(株)新川製作所の万博出展記念特別製品になります。
通常の「エコテナーα」よりもさらに優れた耐食性を持ち、サステナブルな素材であるステンレスSUS304を採用した、これまでにない特別仕様です。
独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1200mm,1500mm,1700mm,1900mm)チェンジできる逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。

用途倉庫保管用ラック 材質ステンレス製(SUS304) ステンレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×1250(〜1950) 均等耐荷重(kg)1000 自重(kg)60 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×1150×1200(〜1900) 積載段数(段)2(天地3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする