※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L3-D73W-MG 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気 46197615 L3-D73W-MG 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気 46197615 L3-D73W-MG 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気 46197615 L3-D73W-MG 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気 46197615

矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46197615 品番L3-D73W-MG
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!
・8500〜2000ルーメンまで無段階の調節機能!
・マグネットが付いた大型クリップ!

用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に 寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165 直径(Φmm)【全面集中時】370 口金E26 定格消費電力(W)73 明るさ(Lm)8500〜2000 照射角度(°)300
関連資料:カタログ(0.28MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする