本体画像
矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の クリップ式投光器
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46197631
品番
L3-D73W
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!
・8500〜2000ルーメンまで無段階の調節機能!
・マグネットが付いた大型クリップ!
用途
夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に
寸法(mm)
【玉(全方向時)】125×165
直径(Φmm)
【全面集中時】370
口金
E26
定格消費電力(W)
73
明るさ(Lm)
8500〜2000
照射角度(°)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400