耐薬品手袋 アルファテック 58-008

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197648 品番 58-008-10
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS T 8116適合品です。
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。
優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。
保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。
優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。
新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。
乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
塗装または清掃ツールまたはロボットに。
納入品の取り扱いに。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
トラスコ品番386-1787 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.5 グリーン サイズXL 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLOT 全長(cm)64 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)26.8
関連資料:(0.24MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする