Strong Tool
Strong Toolの 電動工具 本体
Strong Toolの 研磨(電動)
Strong Toolの 刃物研削機
チェーンソーヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46197779
品番
11766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。
簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番
799-7582
材質
母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状
平/丸
全長(mm)
295
径(Φmm)
4
刃長(mm)
158
刃幅(mm)
15