Strong Tool
Strong Toolの 電動工具 本体
Strong Toolの 研磨(電動)
Strong Toolの 刃物研削機
チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
46197788
品番
11768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。
トラスコ品番
799-7604
適合本体
11766
材質
棒ヤスリ:SUJ2
形状
丸
全長(mm)
245
径(Φmm)
4
刃長(mm)
158
刃幅(mm)
4