3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46197886 品番 A1233a-a-719BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。上品なダイヤモンドデザインと落ち着いたカラーが大人かわいい雰囲気を演出します。14段階リクライニングで快適に調節でき、使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能です。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100% 質量(kg)12.8 ベロアグレージュ サイズ1人掛け 幅(cm)89 高さ(cm)67 奥行き(cm)80
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする