セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの スツール・オットマン
セルタンの 収納無しスツール・オットマン
丸型スツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46197956
品番
A1239a-a-721PIK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
沈み込み過ぎない、硬めでちょうどいい座り心地でしっかり身体を支えます。サイドテーブルやオットマンとしてもお使いいただけます。
材質
【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
5.7
色
ベロアスモーキーピンク
幅(cm)
40
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
40
脚高(cm)
3
注意
※脚本体は30mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません