メイン画像

iK1385GRA iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール 46198060 iK1385GRA iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール 46198060 iK1385GRA iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール 46198060 iK1385GRA iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール 46198060

iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3) 注文コード46198060 品番iK1385GRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。
iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。
付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。
取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。
キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。
コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。
ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。
《製品特長》
・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属
・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能
・完全なiOSショートカットキー列搭載
・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載
・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命

付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定 仕様●ショートカットキー:有●グラファイト 適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3) 質量(g)キーボード:207 接続方式Bluetooth(R) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7 使用電池コイン形リチウム電池×4個 電池寿命最長2年 キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 作動距離(m)操作:10
注意
※1:コイン形リチウム電池「CR2016」を使用。本製品に必要個数の4個が付属しています。
※2:バッテリー寿命は使用状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする