タカミヤ
タカミヤの 仮設機材
タカミヤの 単管ジョイント
パイプジャッキベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46198244
品番
HPJ5-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
枠組足場に使用するジャッキベースです。
中空なので軽量です。
KSGメッキ品です。
トラスコ品番
761-1471
材質
スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)
45-295
全長(mm)
400
ベース寸法(mm)
140
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6
使用長さ(mm)
45-295