曜日別特売
4901301365361 かんたん汚物処理キット 長袖タイプ 花王 46198418

4901301365361 かんたん汚物処理キット 長袖タイプ 花王 46198418
4901301365361 かんたん汚物処理キット 長袖タイプ 花王 46198418

かんたん汚物処理キット 長袖タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード46198418品番4901301365361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1セット常備いただくことで突発の汚物をスピーディに処理ができ、分かりやすいイラストマニュアル付です。
安心して汚物処理作業ができる長袖タイプです。
充実したセット内容で、汚物による作業者の感染リスクを低減します。
後処理が容易な高吸収シートで水分をすばやく吸収します。

用途
嘔吐物や排泄物の処理に。
トラスコ品番159-7052セット内容使い捨て長袖ガウン1枚、使い捨て帽子1枚、使い捨てマスク1枚、使い捨て手袋2双、使い捨て靴カバー1足、計量カップ1個、ポリ袋2枚、高吸収シート15枚、紙製ヘラ2枚、使用マニュアル幅(mm)196高さ(mm)274奥行(mm)56容量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする