3M
3Mの 業務用掃除機
3Mの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
3Mの その他掃除機用部品・オプション
グリーンスクラビングパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
46198497
品番
7010687770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用。
トラスコ品番
759-0792
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
厚さ(mm)
23
直径(Φmm)
455
内径(Φmm)
82
外径(Φmm)
455
寸法(inch)
18
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。