寸法

TS-1636-009 ハンドルがしまえるPCバッグ MARKLESS STYLE 46198541 TS-1636-009 ハンドルがしまえるPCバッグ MARKLESS STYLE 46198541 TS-1636-009 ハンドルがしまえるPCバッグ MARKLESS STYLE 46198541 TS-1636-009 ハンドルがしまえるPCバッグ MARKLESS STYLE 46198541

ハンドルがしまえるPCバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 46198541 品番 TS-1636-009
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

持ち運ぶときはハンドルを出して、使用時はハンドルがしまえるPCケースです。
ファスナーを開けばそのままPC操作も可能です。
外側にはポケットがついており、スマートフォンやノート、ペンなどの収納も可能です。
本商品1つでリモートワークの必需品をすべて収納、持ち運び可能です。

材質ポリエステル 他 寸法(mm)本体/約360×250×20、ハンドル/約25×310 ブラック 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする