寸法
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MARKLESS STYLEの カバー・ケース・ポーチ
MARKLESS STYLEの スマホケース
モバイルアクセサリーケース(S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
46198586
品番
TS-1669-006
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大事なモバイルアクセサリーをまとめて収納出来る便利なアクセサリーケースです。
ケースにまとめて入れておけば、出張・旅行先での持ち物管理にも安心です。
材質
PU、EVA 他
色
ネイビー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×97×42
色(本体)
ネイビー