寸法

TS-1157-006 モバイルアクセサリーケース(M) MARKLESS STYLE 46198620 TS-1157-006 モバイルアクセサリーケース(M) MARKLESS STYLE 46198620 TS-1157-006 モバイルアクセサリーケース(M) MARKLESS STYLE 46198620 TS-1157-006 モバイルアクセサリーケース(M) MARKLESS STYLE 46198620

モバイルアクセサリーケース(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 46198620 品番 TS-1157-006
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大事なモバイルアクセサリーをまとめて収納出来る便利なアクセサリーケースです。
ケースにまとめて入れておけば、出張・旅行先での持ち物管理にも安心です。

材質PU、EVA 他 ネイビー タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×100×38 対応機種汎用 色(本体)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする