寸法
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MARKLESS STYLEの カバー・ケース・ポーチ
MARKLESS STYLEの スマホケース
レザースタイルマルチケース(S)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
46198681
品番
TS-1687-007
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
大きく開いて収納できる合皮素材のマルチケースです。
目薬やリップ、ハンコなどの細々とした小物をしまうことができるサイズ感となっています。
材質
PU、EVA 他
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×95×35
色(本体)
ブラウン