滑り止めコート剤 安全地帯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46198698 品番 AAS278JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。

用途●工場内階段・通路などに。 トラスコ品番562-8144 グリーン 主成分エポキシ樹脂 主な用途金属、セラミック、コンクリート 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.7L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする