寸法
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MARKLESS STYLEの カバー・ケース・ポーチ
MARKLESS STYLEの スマホケース
レザースタイルマルチケース(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
46198717
品番
TS-1688-009
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大きく開いて収納できる合皮素材のマルチケースです。
モバイルグッズやイヤホンなどの小物をしまうことができるサイズ感となっています。
材質
PU、EVA 他
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×147×37
色(本体)
ブラック