7100290361 パネルボンド200ml用ミキシングノズル 3M 46198759

パネルボンド200ml用ミキシングノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6本)注文コード46198759品番7100290361
参考基準価格(税別)¥3,514販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。
ノズル内で2液が混合されて吐出されます。

用途
3M オートミックス システム製品吐出用。
トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする