曜日別特売
TS-1537-009 テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L) MARKLESS STYLE 46198778

寸法

TS-1537-009 テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L) MARKLESS STYLE 46198778
TS-1537-009 テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L) MARKLESS STYLE 46198778
TS-1537-009 テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L) MARKLESS STYLE 46198778
TS-1537-009 テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L) MARKLESS STYLE 46198778

テキスタイルモバイルアクセサリーケース(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
色(本体)ブラック
内容量1セット(3個)注文コード46198778品番TS-1537-009
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

定番の大事なモバイルアクセサリーをまとめて収納出来る便利なアクセサリーケースに、カジュアルな生地バージョンが新たに仲間入り。これまでのアクセサリーポーチとは内側のポケットの仕様が異なり、より収納しやすくなりました。これひとつあれば、出張・旅行先での持ち物管理も安心です。

材質コットン、EVA 他寸法(mm)195×110×37ブラック色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする